› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALCOR-1 3 1LED 2W 500MA INOX

Cod. Rexel L197353W18
Cod. Produttore 97353W18
Cod. EAN 8056534774766

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tensione: 12V DC
  • Materiale: Acciaio inox
  • Grado protezione: Adatto esterni
  • Illuminazione: Uniforme e affidabile
  • Montaggio: Versatile
  • Serie: ALCOR-4
  • Uso: Interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ALCOR-4 è una soluzione innovativa per le esigenze di illuminazione e segnalazione. Realizzato in acciaio inossidabile, questo dispositivo presenta una potenza di 1,5W e funziona con tensione continua a 12V, garantendo un'efficienza energetica ottimale. La sua costruzione robusta e resistente alle intemperie lo rende ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia interne che esterne. Il design elegante e moderno dell'ALCOR-4 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio lo rende estremamente versatile. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'illuminazione uniforme e affidabile, contribuendo a migliorare la sicurezza e la visibilità in ogni situazione. Con un grado di protezione adeguato, l'ALCOR-4 è progettato per resistere alle sfide quotidiane, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.
ALCOR-1 3 1LED 2W 500MA INOX