Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 320 6
Cod. Produttore
EE 320 6
Cod. EAN
6417019365718

Informazioni di prodotto

OXS6X85 SHAFT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: OXS6X85 SHAFT for selector handle

lunghezza

85 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXS6

Produttore

ABB

Albero OXS6X85 85mm per maniglia selettore ELEE 320 6