Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 323 0
Cod. Produttore
EE 323 0
Cod. EAN
6417019365800

Informazioni di prodotto

OXS6X160 SHAFT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: OXS6X160 SHAFT for selector handle

lunghezza

160 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXS6

Produttore

ABB

Albero OXS6X160 160mm per maniglia selettore applicazioni industriali