Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 322 2
Cod. Produttore
EE 322 2
Cod. EAN
6417019365770

Informazioni di prodotto

OXS6X130 SHAFT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Albero OXS6X130 con lunghezza di 130 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e affidabilità. Questo albero è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, assicurando un funzionamento efficiente negli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: OXS6X130 SHAFT for selector handle

lunghezza

130 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXS6

Produttore

ABB

Albero OXS6X130 130mm precisione robustezza per applicazioni elettriche