›

AL FIN 24V 1A 40 LED modulo illuminazione efficiente per applicazioni varie

Cod. Rexel L184829
Cod. Produttore 84829
Cod. EAN 8020806911708

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V
  • Corrente: 1A
  • LED: 40 unità
  • Modello: 32WP
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

AL FIN. 24V 1A 40LED MOD.32WPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: AL FIN. 24V 1A 40LED MOD.32WPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
AL FIN 24V 1A 40 LED modulo illuminazione efficiente per applicazioni varie