› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

AL.9-18V 700MA X COB44

Cod. Rexel L199243
Cod. Produttore 99243
Cod. EAN 8056534766990

Informazioni principali

  • Voltaggio: 9-18V
  • Corrente: 700mA
  • Compatibilità: COB44
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Design: Compatto e leggero
  • Protezione: Contro surriscaldamento
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: L199243

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L199243 è un alimentatore di alta qualità progettato per fornire una tensione di 9-18V con una corrente di 700mA, ideale per l'alimentazione di dispositivi LED come il COB44. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo alimentatore garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. È compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per installazioni sia residenziali che commerciali. La sua progettazione attenta assicura una distribuzione uniforme della tensione, riducendo al minimo il rischio di surriscaldamento e sovraccarichi. Con un design compatto e leggero, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un'alimentazione efficiente e sicura per i vostri progetti di illuminazione.
AL.9-18V 700MA X COB44