Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0294480000
Cod. Produttore
0294480000
Cod. EAN
4008190021832

Informazioni di prodotto

AP AKZ4 BL

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0294480000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevati standard di sicurezza e resistenza al calore. Dotato di piastra terminale eseguita, assicura una connessione stabile e duratura. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per il montaggio e la gestione dei circuiti elettrici, offrendo qualità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere blu fissaggio a scatto per impianti elettrici