Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0340480000
Cod. Produttore
0340480000
Cod. EAN
4008190075378

Informazioni di prodotto

AKZ 1.5 BL

Documentazione tecnica

AKZ 1.5 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e per la compatibilità con sistemi standard, assicurando un’ottima conduzione elettrica e resistenza alle sollecitazioni. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni elevate in ambienti con esigenze tecniche specifiche, mantenendo al contempo un’elevata sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Blu

tensione nominale

250 V

lunghezza

24,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera AKZ 1.5 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno uso elettrico installazioni standard