›

Umidostato da parete touch screen AKUOS 230 nero con blocco tastiera password per ambienti pubblici e residenziali

Cod. Rexel VEVE477600
Cod. Produttore VE477600
Cod. EAN 8007951123439

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Assorbimento: 6 VA
  • Campo umidità: 30% - 90% RH
  • Precisione misura: ±5% RH
  • Blocco tastiera: con password
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x26 mm
  • Serie: AKUOS 230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Umidostato touch screen da parete con alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

numero RAL

9004

con display

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Altro

Grado di protezione (NEMA)

2

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

5 A

Numero di passaggi di commutazione

60

Campo di misurazione valore minimo (RH)

10 %

Campo di misurazione valore massimo (RH)

90 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH)

1 %

Leggibile

Campo differenziale/interruttore isteresi

-2,5 ... 2,5 %

Umidostato da parete touch screen AKUOS 230 nero con blocco tastiera password per ambienti pubblici e residenziali