Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1303360000
Cod. Produttore
1303360000
Cod. EAN
4008190084950

Informazioni di prodotto

AKE 2.5

Documentazione tecnica

AKE 2.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che assicurano resistenza e stabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua configurazione permette un fissaggio solido con due punti di ancoraggio per ogni piano, favorendo una facile installazione e manutenzione. Perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e performanti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Altro

lunghezza

26 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

28 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera AKE 2.5 collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali