Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710347
Cod. Produttore
BIZ710347
Cod. EAN
3700420326519

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 600 mm
  • Per barra filettata: M8
  • Coppia serraggio: 15 N·m
  • Tenuta ganci 120 mm: 190 daN
  • Tenuta ganci 150 mm: 150 daN
  • Materiale binario: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: <>

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida di montaggio forata in acciaio galvanizzato Sendzimir, progettata per il fissaggio rapido e senza forature né saldature su travi IPN/IPE con spessore lamiera inferiore a 20 mm. Questo sistema multiuso consente di montare canaline per cavi, condotti di ventilazione, dispositivi d'illuminazione e altre sospensioni. È compatibile con barre filettate M8 e ganci a "S", garantendo un'installazione stabile e sicura grazie alla coppia di serraggio di 15 N·m e alla resistenza sotto ganci con interasse variabile. I tappi di finitura in polipropilene assicurano una protezione duratura, mentre la struttura in acciaio elettrozincato conferisce robustezza e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Aggancio universale per trave IPN/IPE 600 mm, spessore lamiera: < 20 mm. Non richiede foratura. Per montare canaline portacavi, condotti di ventilazione e canalizzazioni, impianti d'illuminazione. Il prodotto dev'essere usato con ganci a ''S'', aste filettate, cavo e cavetto.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

a cerniera

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

20 N

diametro del tubo/cavo

0 ... 20 mm

adatto per spessore flangia

0 ... 20 mm

Produttore

Aggancio universale per trave IPN/IPE 600 mm senza foratura per impianti elettrici