Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710345
Cod. Produttore
BIZ710345
Cod. EAN
3700420326496

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 400 mm
  • Per barra filettata: M6/M8/M12
  • Coppia serraggio: 15 N.m
  • Resistenza ganci 80 mm: 235 daN
  • Resistenza ganci 120 mm: 157,5 daN
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: <>

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida di montaggio forata in acciaio zincato per carichi leggeri, progettata per il fissaggio rapido su travi IPN e IPE con spessore lamiera inferiore a 12 mm. Il prodotto presenta un binario graduato in acciaio 1.0242 con finiture galvanizzate Sendzimir, ghiaccioli in acciaio elettrozincato e tappi di finitura in vinile flessibile. Compatibile con barre filettate M6, M8 e M12, garantisce un fissaggio sicuro e versatile senza necessità di forare o saldare. Ideale per il montaggio di canaline per cavi, condotti di ventilazione, dispositivi di illuminazione e altre sospensioni su travi, è utilizzabile con ganci a S, aste filettate, cavetti e fascette di cablaggio. La sua robustezza e facilità di installazione lo rendono un accessorio multiuso indispensabile per impianti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Aggancio universale per trave IPN/IPE 400 mm, spessore lamiera: < 12 mm. Non richiede foratura. Per montare canaline portacavi, condotti di ventilazione e canalizzazioni, impianti d'illuminazione. Il prodotto dev'essere usato con ganci a ''S'', aste filettate, cavo e cavetto.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

a cerniera

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

15 N

diametro del tubo/cavo

0 ... 12 mm

adatto per spessore flangia

0 ... 12 mm

Produttore

Aggancio universale metallo per travi IPN/IPE fino 400 mm installazione impianti elettrici e ventilazione