›

Aggancio universale metallo per trave IPN/IPE 400 mm installazione elettrica

Cod. Rexel BLBIZ710346
Cod. Produttore BIZ710346
Cod. EAN 3700420326502

Informazioni principali

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 400 mm
  • Per barra filettata: M8
  • Coppia serraggio: 15 N·m
  • Spessore lamiera: <>
  • Materiale binario: acciaio galvanizzato
  • Fissaggio: senza foratura
  • Applicazioni: canaline, condotti, luci

Descrizione del prodotto

Guida di montaggio forata in acciaio galvanizzato Sendzimir, progettata per carichi leggeri e specificamente studiata per il fissaggio rapido su travi IPN/IPE con spessore lamiera inferiore a 20 mm. Il prodotto presenta una lunghezza di 400 mm ed è compatibile con barre filettate M8, garantendo una coppia di serraggio di 15 N·m. La struttura include ghiaccioli in acciaio elettrozincato e tappi di finitura in vinile flessibile, assicurando resistenza e durata. Ideale per il montaggio di canaline cavi, condotti di ventilazione, dispositivi di illuminazione e altre sospensioni, consente un'installazione multiuso senza necessità di forare o saldare, ottimizzando tempi e sicurezza. La guida supporta l’uso di dadi scorrevoli e vari accessori per un fissaggio versatile e affidabile. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Aggancio universale per trave IPN/IPE 400 mm, spessore lamiera: < 20 mm. Non richiede foratura. Per montare canaline portacavi, condotti di ventilazione e canalizzazioni, impianti d'illuminazione. Il prodotto dev'essere usato con ganci a ''S'', aste filettate, cavo e cavetto.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

a cerniera

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

23 N

diametro del tubo/cavo

0 ... 20 mm

adatto per spessore flangia

0 ... 20 mm

Aggancio universale metallo per trave IPN/IPE 400 mm installazione elettrica