Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
classe di limitazione energetica
3
corrente di dimensionamento
16 A
categoria di sovratensione
dispositivi supplementari applicati dal produttore
interruttore di protezione antincendio
tensione di dimensionamento
230 V
grado di protezione (IP)
IP20
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
corrente di guasto nominale
0.03 A
grado di inquinamento
2
numero di poli
larghezza in unità di suddivisione
tipo di tensione di comando dispositivo supplementare
AC
frequenza
50 Hz
tipo di corrente di guasto
A
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44 mm
Serie
Acti9_Active_AFDD
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: BTIGN8843AC25 Cod. Produttore: GN8843AC25 Cod. EAN: 8005543458945
Cod. Rexel: BTIGN8843AC20 Cod. Produttore: GN8843AC20 Cod. EAN: 8005543458938
Cod. Rexel: BTIGN8843AC16 Cod. Produttore: GN8843AC16 Cod. EAN: 8005543458921
Cod. Rexel: BTIGN8843AC10 Cod. Produttore: GN8843AC10 Cod. EAN: 8005543458914
Cod. Rexel: BTIGN8843A32 Cod. Produttore: GN8843A32 Cod. EAN: 8005543459157
Cod. Rexel: BTIGN8843AC32 Cod. Produttore: GN8843AC32 Cod. EAN: 8005543458952
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te