Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAFC38400080
Cod. Produttore
AFC38400080
Cod. EAN
3471523016323

Informazioni di prodotto

AFC38-40-00-80 4P 220-230V50Hz230-240V60Hz
The AFC38-40-00-80 is a 4 poles (4 N.O) - 690 V IEC or 600V UL contactor with screw terminals, mainly controlling power circuits up to 18.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 25 hp / 480 V AC UL and 50 A (AC-1) or 45 A UL general use. Within the AF platform, AFC contactors offer an optimized operating time for AC controlled applications with electromagnetic coil (control voltage : 220 … 230 V AC 50 Hz / 230 … 240 V AC 60 Hz). AFC contactors have a block type design and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and a wide range of additionnal accessories.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

55 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

22 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4