Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAFC26400080
Cod. Produttore
AFC26400080
Cod. EAN
3471523014848

Informazioni di prodotto

AFC26-40-00-80 4P 220-230V50Hz230-240V60Hz
Il prodotto ELAFC26400080 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per funzionare con una tensione di 220-230V a 50Hz. Questo dispositivo a 4 poli garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi nel settore elettrico, assicurando un'installazione semplice e un funzionamento ottimale.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

22 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4