Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAFC09300180
Cod. Produttore
AFC09300180
Cod. EAN
3471523013827

Informazioni di prodotto

AFC09-30-01-80 3P 220-230V50Hz230-240V60Hz
The AFC09-30-01-80 is a 3 poles - 690 V IEC or 600V UL contactor with 1 N.C built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 4 kW / 400 V AC (AC-3) or 5 hp / 480 V AC UL and switching power circuits up to 25 A (AC-1) or 25 A UL general use. Within the AF platform, AFC contactors offer an optimized operating time for AC controlled applications with electromagnetic coil (control voltage : 220 … 230 V AC 50 Hz / 230 … 240 V AC 60 Hz). AFC contactors have a block type design and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and a wide range of additionnal accessories.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

25 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3