Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1989980000
Cod. Produttore
1989980000
Cod. EAN
4050118374490

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 94.25 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

AEP DT 2.5 4C è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Il prodotto è dotato di una piastra terminale eseguita per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, con la possibilità di montaggio a scatto che facilita l'installazione. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura sicurezza e resistenza durante l'uso. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione e organizzazione nell'ambito degli impianti elettrici. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastre terminali beige scuro 94,25x2,1 mm per protezione e separazione circuiti elettrici