Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1989970000
Cod. Produttore
1989970000
Cod. EAN
4050118374513

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 82.85 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1989970000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. È dotato di una piastra terminale eseguibile e di un sistema fissabile a scatto che ne facilita l’installazione e garantisce una connessione sicura. Il materiale isolante utilizzato rispetta elevati standard di classe di infiammabilità secondo la normativa UL 94, assicurando sicurezza e affidabilità nell’uso elettrico. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, con una costruzione pensata per durare nel tempo e offrire prestazioni costanti. La sua colorazione è studiata per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, rendendolo un elemento versatile e indispensabile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastre terminali 82,85x2,1 mm beige scuro protezione morsettiere impianti elettrici