Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991940000
Cod. Produttore
1991940000
Cod. EAN
4050118376746

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 82.6 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1991940000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce una classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura prevede una piastra terminale eseguita con cura, mentre la possibilità di fissaggio a scatto ne facilita il montaggio rapido e stabile. Il colore e le specifiche tecniche sono studiate per integrarsi perfettamente in sistemi elettrici professionali, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastre terminali beige scuro 82,6x2,1 mm protezione contatti morsettiere montaggio a scatto