Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2540000000
Cod. Produttore
2540000000
Cod. EAN
4050118551839

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 98.5 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

AEP 2T 4 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e protezione contro le fiamme. Il prodotto presenta una piastra terminale eseguita con precisione per facilitare il collegamento e l’installazione. La sua struttura è studiata per offrire durata nel tempo e performance costanti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard elevati di sicurezza e funzionalità. La colorazione specifica contribuisce a una facile identificazione e gestione durante l’uso. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastre terminali beige scuro 98,5x2,1 mm per protezione e separazione circuiti elettrici