Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1547690000
Cod. Produttore
1547690000
Cod. EAN
4050118441048

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 88.25 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza al calore e sicurezza nell’uso. La struttura prevede una piastra terminale eseguita per un fissaggio a scatto semplice e sicuro, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il colore e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a molteplici impieghi nel settore elettrico, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastre terminali beige scuro 88.25x2.1 mm per protezione e separazione circuiti elettrici

€ 0,4326 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info