Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991970000
Cod. Produttore
1991970000
Cod. EAN
4050118376692

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 64.93 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

AEP 2C 6 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con piastra terminale eseguita per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, offre elevata sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto è dotato di un sistema di fissaggio a scatto che facilita l’installazione e assicura stabilità durante l’uso. La sua struttura è progettata per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale beige scuro 64,93x2,1 mm per protezione e separazione circuiti elettrici

€ 0,6019 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info