Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2490380000
Cod. Produttore
2490380000
Cod. EAN
4050118500820

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 78.83 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

AEP 2C 10/16 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura una protezione efficace contro il rischio di incendio. La piastra terminale è eseguita con cura per facilitare il collegamento e mantenere una connessione stabile. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per l’attenzione ai dettagli tecnici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale beige scuro 78,83x2,1 mm protezione morsettiere cablaggio sicuro

€ 0,6806 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.
20 pz.
Q.tà consigliata info