Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552600000
Cod. Produttore
1552600000
Cod. EAN
4050118359602

Informazioni di prodotto

Piastre terminali (Morsetto), 52.76 mm x 2.1 mm, Beige scuro

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1552600000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. La presenza di una piastra terminale eseguita con precisione assicura un collegamento stabile e duraturo. Questo articolo, identificato come AEP 2C 1.5, si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli, rendendolo una scelta perfetta per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale morsetto beige 52,76x2,1 mm protezione contatti impianti elettrici professionali