Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2661280000
Cod. Produttore
2661280000
Cod. EAN
4050118702163

Informazioni di prodotto

Terminale di fissaggio, Wemid, Beige scuro, Guida: TS 35, innestabile

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2661280000 è caratterizzato da un materiale isolante con elevata classe di infiammabilità secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per un'installazione efficiente e duratura. La struttura comprende un sistema di bloccaggio affidabile che assicura stabilità e facilità di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente elettrico unisce funzionalità e sicurezza per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

lunghezza

52,6 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Serie A

Produttore

Terminale fissaggio beige scuro guida TS 35 innestabile sicurezza resistenza calore per installazioni elettriche professionali