Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2429850000
Cod. Produttore
2429850000
Cod. EAN
4050118439724

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore di prova, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 24 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: Sì, TS 35, Beige s

Documentazione tecnica

ADT 4 2C è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel collegamento elettrico. La sua configurazione a due conduttori facilita l’installazione e assicura una trasmissione efficiente della corrente. Questo prodotto è adatto per impianti con un piano di collegamento, offrendo versatilità e praticità nell’uso quotidiano. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione lo rendono una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

74 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

41 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto sezionatore prova PUSH IN 4 mm² 500 V 24 A orientabile con presa di prova integrata per impianti elettrici professionali