Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780156
Cod. Produttore
BIZ780156
Cod. EAN
3700420386209

Informazioni di prodotto

  • Ø sega a tazza: > 30 mm
  • Diametro: > 1-1/8"
  • Set di 3 adattatori
  • Compatibile con BIZ 780 150/151
  • Trasforma sega bimetallo standard
  • Confezionamento: Blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,112 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 3 adattatori per seghe a campana standard con diametro superiore a 30 mm, progettati per trasformare una sega a campana bimetallo standard in sega a campana bimetallo CLIC II. Gli adattatori sono compatibili con gli alberi BIZ 780 150 e BIZ 780 151, garantendo un montaggio semplice e sicuro. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel taglio, questi adattatori migliorano la funzionalità delle seghe a tazza bimetallo, offrendo versatilità e durata nel tempo. Realizzati con materiali resistenti, assicurano prestazioni ottimali in ambienti professionali. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Set di 3 adattatori per seghe a tazza standard, Ø > 30 mm, perfetti per trasformare una sega a tazza bimetallo standard in una sega a tazza bimetallo CLIC II. Montare la sega a tazza dotata di adattatore sugli BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Adattatori seghe a tazza bimetallo CLIC II montaggio rapido elettrico