Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRSR
Cod. Produttore
XZCRSR
Cod. EAN
3666916068748

Informazioni di prodotto

Adattatore per sensori muting ricevitore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adattatore progettato per il collegamento di sensori di muting ricevitore, garantendo un'interfaccia affidabile e sicura. Ideale per applicazioni nel settore dell'automazione industriale, assicura una trasmissione stabile dei segnali tra dispositivi di sicurezza come le barriere fotoelettriche. Il design robusto e i connettori di qualità permettono un'installazione semplice e duratura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza nelle linee di produzione. Compatibile con sensori di muting ricevitore, questo adattatore è un componente essenziale per ottimizzare il controllo e la protezione degli impianti elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

100 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Serie

Safety light curtains XUSL