Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRSE
Cod. Produttore
XZCRSE
Cod. EAN
3666916068731

Informazioni di prodotto

Adattatore per sensori muting emettitore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adattatore specifico per sensori di muting emettitori, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di sicurezza industriale. Ideale per l’integrazione con barriere fotoelettriche di sicurezza, consente una trasmissione stabile dei segnali tra i dispositivi, assicurando il corretto funzionamento delle funzioni di muting. Realizzato con connettori di alta qualità e cavi resistenti, è adatto per applicazioni in ambienti industriali dove la sicurezza e l’affidabilità sono fondamentali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

100 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Serie

Safety light curtains XUSL