Prodotti /

Cod. Rexel
W296063003
Cod. Produttore
96063003

Informazioni di prodotto

Adattatore per tubo D40mm L84mm progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con tubi standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti elettrici affidabili e sicuri
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
  • Efficienza nella gestione dei cavi elettrici
Adattatore per tubo con diametro di 40 mm e lunghezza di 84 mm, realizzato in materiale resistente di colore nero. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi elettrici, è ideale per l’installazione e la gestione di tubazioni elettriche, assicurando protezione e facilità di montaggio. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Adattatore per tubo con diametro di 40 mm e lunghezza di 84 mm, realizzato in materiale resistente di colore nero. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra tubi elettrici, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e durevoli. La sua struttura assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di tubazioni standard, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi elettrici.

Produttore

Adattatore tubo elettrico D40mm L84mm materiale resistente nero installazione professionale