Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA0062A0158
Cod. Produttore
2CKA006200A0158
Cod. EAN
4011395261637

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore guida DIN
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Uso: per System Access Point 2.0
  • Serie: Mounting rail adapter
  • Codice ordine: 2CKA006200A0158
  • Conformità: ROHS conforme
  • Data dichiarazione: 01.09.2025
  • Produttore: ABB AG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Adattatore per guida DIN progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici su binari standard. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l'installazione e la gestione dei dispositivi elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando l'organizzazione degli impianti. Prodotto da ABB, sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore dell'automazione e del materiale elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: For mounting the free@home System Access Point 2.0 on a mounting rail. Mounting is carried out without tools.

Serie

Mounting rail adapter

Produttore

ABB

Adattatore SYSAP montaggio guida DIN plastica nero industriale