›

Adattatore rete USB Chauvin Arnoux compatto stabile protezione sovraccarichi uso domestico professionale

Cod. Rexel CHP01651023
Cod. Produttore P01651023
Cod. EAN 3663653000031

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5 V
  • Corrente: 2 A
  • Protezione: sovraccarico
  • Compatibilità: dispositivi USB
  • Dimensioni: compatte
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: CHP01651023
  • Uso: domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore da rete USB progettato per garantire una connessione stabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura efficienza nella trasmissione dell'alimentazione elettrica e compatibilità con diversi dispositivi USB. Ideale per l'uso domestico e professionale, offre praticità e affidabilità grazie al design compatto e funzionale. Questo adattatore è una soluzione versatile per alimentare dispositivi elettronici con ingresso USB, assicurando prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi.
Adattatore rete USB Chauvin Arnoux compatto stabile protezione sovraccarichi uso domestico professionale