Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD02700
Cod. Produttore
02700
Cod. EAN
8012823232034

Informazioni di prodotto

ADATT. PULSANTI LUMINOSI S. 27

Documentazione tecnica

Il prodotto FD02700 è un adattatore per pulsanti luminosi della serie 27, specificamente progettato per il collegamento con relè ad impulsi da 10 A. Questo modulo consente il montaggio in parallelo alla bobina del relè, permettendo il collegamento fino a 24 pulsanti luminosi da 1 mA max a 230 V AC. Il modulo deve essere inserito direttamente sul relè, garantendo un funzionamento ottimale con pulsanti luminosi. È un accessorio fondamentale per l'integrazione di pulsanti luminosi nei sistemi di comando luci, come evidenziato nel catalogo Finder della serie 27, che comprende relè elettromeccanici ad impulsi con caratteristiche tecniche avanzate quali morsetti a bussola, bobina AC, contatti senza cadmio e montaggio a pannello (vedi documentazione tecnica alle pagine 3 e 5). Descrizione del produttore:

Corrisponde al codice: fin02700

Produttore

Adattatore pulsanti luminosi serie 27 per installazione standard