› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Adattatore prova singolo polo PS 2.0 OR per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0293800000
Cod. Produttore 0293800000
Cod. EAN 4008190042356

Informazioni principali

  • Descrizione: PS 2.0 OR
  • Funzione: Adattatore di prova
  • Utilizzo: Misurazione su morsetti
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

PS 2.0 OR è un accessorio elettrico caratterizzato da un singolo polo e un sistema di collegamento a innesto, che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e facilità di installazione, risultando ideale per chi cerca componenti funzionali e pratici nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

dimensione modulare

5,4 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Accessori

Adattatore prova singolo polo PS 2.0 OR per impianti elettrici