Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609040000
Cod. Produttore
1609040000
Cod. EAN
4008190196851

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTA 1
  • Serie: Accessori
  • Funzione: Adattatore di prova
  • Applicazione: Misurazione su morsetti
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

ZTA 1 è un accessorio elettrico caratterizzato da un singolo polo e un collegamento elettrico a innesto, progettato per offrire una connessione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e rapido senza compromessi sulla qualità del contatto elettrico. La sua struttura è studiata per garantire stabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali che necessitano di soluzioni efficienti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

tensione nominale

250 V

dimensione modulare

5 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Accessori

Produttore

Adattatore prova singolo polo compatto per impianti elettrici