Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991960000
Cod. Produttore
1991960000
Cod. EAN
4050118376685

Informazioni di prodotto

Adattatore di prova ideale per misurazioni rapide e sicure su morsetti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di test
  • Compatibilità con morsetti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a misurazioni precise
  • Affidabilità nel controllo degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

tensione nominale

250 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Collegabile

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Adattatore prova morsetto 1,5 mm² 250 V 0,2 A per misurazioni elettriche