› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Adattatore prova morsetti WTA 4N WDK 2.5 montaggio guida standard impianti elettrici

Cod. Rexel WD1878660000
Cod. Produttore 1878660000
Cod. EAN 4032248503285

Informazioni principali

  • Descrizione: WTA 4N WDK 2.5
  • Funzione: Adattatore di prova
  • Uso: Misurazione su morsetti
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

WTA 4N WDK 2.5 è un materiale elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il prodotto dispone di un singolo polo e non è allineabile, rendendolo ideale per applicazioni specifiche che richiedono componenti compatti e funzionali. La qualità costruttiva assicura prestazioni stabili nel tempo, adatte all’utilizzo in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

dimensione modulare

5 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie W

Adattatore prova morsetti WTA 4N WDK 2.5 montaggio guida standard impianti elettrici