Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1052660000
Cod. Produttore
1052660000
Cod. EAN
4032248847891

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTA ZDK 2.5
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Adattatore di prova
  • Uso: Misurazione su morsetti
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

ZTA ZDK 2.5 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni. Caratterizzato da un polo singolo, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni, offrendo prestazioni costanti in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

tensione nominale

250 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di poli

1

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Accessori

Produttore

Adattatore prova morsetti ZTA ZDK 2.5 mm² montaggio DIN