Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1068400000
Cod. Produttore
1068400000
Cod. EAN
4008190091996

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Chiarezza nella separazione dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti affidabili
  • Manutenzione semplificata grazie alla separazione visiva dei circuiti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

esecuzione piastra intermedia

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Serie W

Produttore

Adattatore prova misurazione morsetti WTW WTL6/1 DB per test elettrici