› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Adattatore prova collegamento elettrico compatto guida DIN

Cod. Rexel WD0180400000
Cod. Produttore 0180400000
Cod. EAN 4008190060121

Informazioni principali

  • Descrizione: PS 2.3 RT
  • Funzione: Adattatore di prova
  • Uso: Misurazione su morsetti
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

PS 2.3 RT è un componente elettrico caratterizzato da un singolo polo e dotato di un raccordo a innesto per un collegamento sicuro e rapido. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo accessorio garantisce un montaggio preciso e stabile. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni costanti nel tempo, ideale per impianti elettrici che necessitano di soluzioni funzionali e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

dimensione modulare

5,4 mm

numero di poli

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Accessori

Adattatore prova collegamento elettrico compatto guida DIN