Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766900000
Cod. Produttore
1766900000
Cod. EAN
4032248103690

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Dimensioni: 4 mm
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Visiva e elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre di fine e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la separazione ottica ed elettrica tra potenziali differenti e gruppi funzionali. Realizzate in poliammide con una piccola percentuale di polietilene, queste piastre assicurano una struttura chiara e ordinata all'interno del quadro elettrico, aumentando la sicurezza e prevenendo contatti accidentali con parti in tensione. La finitura stabile e pulita delle piastre di fine chiude la fila di morsettiere lateralmente, contribuendo a un cablaggio professionale, conforme e sicuro. La loro installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali, e non richiede manutenzione nel corso della vita utile di 20 anni. La produzione avviene in Romania con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, come evidenziato dalla certificazione ISO 14021 e dalla conformità alle direttive RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Serie W

Produttore

Parete separazione morsettiere 4mm installazioni elettriche