› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Adattatore prova morsetti 10 poli guida modulare impianti elettrici

Cod. Rexel WD1632340000
Cod. Produttore 1632340000
Cod. EAN 4008190209599

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore prova morsetti
  • Serie: W
  • Portata corrente: 2/10 A
  • Sezione cavo: WDU 2.5/10
  • Funzione: Misurazione su morsetti
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipo prodotto: Adattatore di prova
  • Applicazione: Test elettrici

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un morsetto elettrico con 10 poli, caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. È progettato per essere allineabile, facilitando l'installazione in impianti elettrici complessi. La sua struttura è ideale per la distribuzione e il collegamento di conduttori, offrendo robustezza e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo morsetto rappresenta una soluzione efficiente per garantire continuità e sicurezza nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

dimensione modulare

5 mm

numero di poli

10

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Collegabile

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie W

Adattatore prova morsetti 10 poli guida modulare impianti elettrici