Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZBD10
Cod. Produttore
XSZBD10
Cod. EAN
3666916063286

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: sensori XS 80x80x26
  • Montaggio su guida omega 35mm
  • Conversione formato a 80x80x40 mm
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Dimensioni: 80x80x40 mm
  • Quantità per set: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La staffa di regolazione è adatta per sensori induttivi di prossimità XS e XX di formato piatto a ultrasuoni. Consente l'aggancio sulla guida omega da 35mm e converte da un formato di 80mm x 80mm x 26mm a un formato di 80mm x 80mm x 40mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT