Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD02001
Cod. Produttore
02001
Cod. EAN
8012823108346

Informazioni di prodotto

ADATTATORE PER FISSAGGIO MODULARE 17.5MM

Documentazione tecnica

L'adattatore per fissaggio modulare 1 è un componente progettato per il montaggio diretto su barra DIN da 35 mm, conforme alla normativa EN 60715. È ideale per l'integrazione di relè ad impulsi modulari da 16 A, come quelli della serie 20, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Questo adattatore consente un'installazione semplice e ordinata degli apparecchi elettrici modulari, facilitando il collegamento con pulsanti luminosi tramite accessori dedicati. La sua struttura compatta e robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici modulari professionali. Descrizione del produttore: L'adattatore per fissaggio modulare 1 è un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità duratura. Questo adattatore è progettato per facilitare l'assemblaggio di componenti elettrici, rendendo il processo di installazione più semplice e veloce. La sua versatilità lo rende ideale per vari progetti elettrici, assicurando un perfetto adattamento e supporto. Scegli l'affidabilità e la qualità per le tue esigenze di fissaggio.

Produttore

Adattatore fissaggio modulare 17,5mm per installazioni elettriche