Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104726R1
Cod. Produttore
1SDA104726R1
Cod. EAN
8015644068189

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Adattatore per parte fissa
  • Montaggio: Terminali fissi
  • Compatibilità: XT5 630
  • Momento di serraggio: 1,2 Nm
  • Materiale: Conforme RoHS II

Documentazione tecnica

Adattatore per parte fissa destinato alla serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per il montaggio fisso su FP XT5 con corrente nominale fino a 630 A. Questo componente consente il collegamento sicuro e stabile delle parti fisse dell'interruttore, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta integrazione con i sistemi elettrici Tmax XT, contribuendo alla gestione efficiente e sicura delle installazioni elettriche ad alta potenza. La struttura è compatibile con configurazioni a 3 poli e 4 poli, supportando correnti di 400 e 630 A, e permette un fissaggio con coppia di serraggio di 1.2 Nm per assicurare stabilità meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT5 630

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Adattatore montaggio termico fisso 4 poli XT5 630 frontale