› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio fisso interruttore XT5 400A 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA116190R1
Cod. Produttore 1SDA116190R1
Cod. EAN 8056221082969

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Terminali fissi
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: Adattatore per montaggio
  • Compatibilità: XT5
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Certificazioni: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Adattatore per parte fissa XT5 per montaggio fisso, progettato per circuiti da 400A con configurazione a 4 poli. Questo componente è un accessorio essenziale per la serie SACE Tmax XT, garantendo un collegamento sicuro e affidabile tra le parti fisse del sistema. Realizzato con materiali robusti e resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni elettriche ad alta potenza. L'adattatore facilita l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono componenti di qualità per il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e sezionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT5 400A 1pc

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio fisso interruttore XT5 400A 4 poli