› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio fisso 4 poli 630A XT5 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA116192R1
Cod. Produttore 1SDA116192R1
Cod. EAN 8056221082983

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TER. FISSO FP XT5 630A 4P
  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Adattatore per terminali fissi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT5
  • Montaggio: Terminali fissi
  • Materiale conforme RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Adattatore per parte fissa XT5 progettato per l'installazione su interruttori SACE Tmax XT con corrente nominale fino a 630A e configurazione a 3 o 4 poli. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e stabile tra la parte fissa e le altre sezioni dell'interruttore, assicurando affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione robusta per applicazioni elettriche industriali e civili, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Il design è compatibile con le serie Tmax XT, facilitando l'integrazione in impianti esistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT5 630A 1pc

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio fisso 4 poli 630A XT5 quadro elettrico