› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Adattatore M6x45 alta qualità per connessioni elettriche robuste e durature

Cod. Rexel T5ZCT1235
Cod. Produttore ZCT1235
Cod. EAN 8053685375224

Informazioni principali

  • Serie: T5ZCT1235
  • Tipo vite: M6 testa quadra
  • Foro per: connessione sicura
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: ergonomica
  • Dimensioni: compatta
  • Resistenza: uso impegnativo
  • Applicazioni: elettriche varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'adattatore M6X45 è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. Il design compatto consente di adattarsi facilmente a spazi ristretti, offrendo versatilità e praticità. Con l'adattatore M6X45, puoi contare su una soluzione robusta e efficiente per le tue esigenze di collegamento elettrico. La sua affidabilità e la qualità dei materiali impiegati lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Estremità filettata

Fissaggio finale

Con estremità filettata

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Adattatore M6x45 alta qualità per connessioni elettriche robuste e durature