Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1463520000
Cod. Produttore
1463520000
Cod. EAN
4050118323535

Informazioni di prodotto

Gli adattatori a innesto facilitano l’installazione e ottimizzano i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Riduzione significativa dei tempi di assemblaggio
  • Compatibilità con cavi standard preconfezionati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella connessione elettrica
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

51 mm

altezza

43 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

24 V

grado di inquinamento

2

Serie

TERMSERIES

Produttore

Adattatore interfaccia relè spina 10 poli DIN EN 60603-13 leva bloccaggio lunga 24V DC 125mA per quadri elettrici